ITALWEBER SPA - ITW1409035 FUS TRB 35A 80V - 1409035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 35 A
Packung
10 ST
EAN
8024873017950
Artikelnummer
ITW1409035
Herstellernummer
1409035
Hersteller
ITW
Nennstrom:
35 A
Fusbili TRB con corpo isolato. fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: a serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.


