ITALWEBER SPA - ITW1409080 FUS TRB 80A 80V - 1409080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 80 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Nennspannung DC - 80 V
Stromart - DC
Packung
10 ST
EAN
8024873017981
Artikelnummer
ITW1409080
Herstellernummer
1409080
Hersteller
ITW
Nennstrom:
80 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Nennspannung DC:
80 V
Stromart:
DC
Fusibile per trazione - Tipo: isolato - Corrente = 80A - Tensione = 80V DC



