Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1409160 FUS TRB 160A 80V - 1409160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1409160 FUS TRB 160A 80V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 160 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873018018

Artikelnummer

ITW1409160

Herstellernummer

1409160

Hersteller

ITW

Nennstrom:

160 A

Fusibili trb con corpo isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal soloelemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. In: 160A.