Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1409250 FUS TRB 250A 80V - 1409250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1409250 FUS TRB 250A 80V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 250 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873018032

Artikelnummer

ITW1409250

Herstellernummer

1409250

Hersteller

ITW

Nennstrom:

250 A

Fusbili TRB con corpo isolato. fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: a serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.