Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1411025 FUS CH8 GG 25A 400V - 1411025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 20 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873000198

Artikelnummer

ITW1411025

Herstellernummer

1411025

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

20 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)