Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1411916 FUS SCH8 GG 16A 400V - 1411916

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1411916 FUS SCH8 GG 16A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873240105

Artikelnummer

ITW1411916

Herstellernummer

1411916

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. SCH con indicatore di fusione. In: 16A.