ITALWEBER SPA - ITW1412001 FUS CH8 AM 1A 400V - 1412001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
10 ST
EAN
8024873001386
Artikelnummer
ITW1412001
Herstellernummer
1412001
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH8.



