ITALWEBER SPA - ITW1412008 FUS CH8 AM 8A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Packung
10 ST
EAN
8024873001423
Artikelnummer
ITW1412008
Herstellernummer
1412008
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH8.



