Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1421008 FUS CH10 GG 8A 500V - 1421008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873049128

Artikelnummer

ITW1421008

Herstellernummer

1421008

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Abschaltleistung:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)