ITALWEBER SPA - ITW1421910 FUS SCH10 GG 10A 500V - 1421910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE SCH
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873049234
Artikelnummer
ITW1421910
Herstellernummer
1421910
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)



