ITALWEBER SPA - ITW1421916 FUS SCH10 GG 16A 500V - 1421916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE SCH
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873049258
Artikelnummer
ITW1421916
Herstellernummer
1421916
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)



