ITALWEBER SPA - ITW1421932 FUS SCH10 GG 32A 400V - 1421932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873002772
Artikelnummer
ITW1421932
Herstellernummer
1421932
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: SCH10 - Curva: gG - Corrente = 32A - Tensione = 400V - Con indicatore di fusione