Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1422032 FUS CH10 AM 32A 400V - 1422032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873049401

Artikelnummer

ITW1422032

Herstellernummer

1422032

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Abschaltleistung:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH10, SCH10