ITALWEBER SPA - ITW1422250 FUS CH10 AM 0,25A 500V - 1422250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873001652
Artikelnummer
ITW1422250
Herstellernummer
1422250
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH10, SCH10



