Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1422901 FUS SCH10 AM 1A 500V - 1422901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873003649

Artikelnummer

ITW1422901

Herstellernummer

1422901

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10