ITALWEBER SPA - ITW1422906 FUS SCH10 AM 6A 500V - 1422906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873003670
Artikelnummer
ITW1422906
Herstellernummer
1422906
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Abschaltleistung:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10



