ITALWEBER SPA - ITW1431004 FUS CH14 GG 4A 690V - 1431004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873000792
Artikelnummer
ITW1431004
Herstellernummer
1431004
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14 - Curva: gG - Corrente = 4A - Tensione = 690V


