ITALWEBER SPA - ITW1431006 FUS CH14 GG 6A 690V - 1431006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873000808
Artikelnummer
ITW1431006
Herstellernummer
1431006
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14 - Curva: gG - Corrente = 6A - Tensione = 690V


