Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1431008 FUS CH14 GG 8A 690V - 1431008

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1431008 FUS CH14 GG 8A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873000815

Artikelnummer

ITW1431008

Herstellernummer

1431008

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1431008 - FUS CH14 GG 8A 690V