ITALWEBER SPA - ITW1431032 FUS CH14 GG 32A 500V - 1431032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873049623
Artikelnummer
ITW1431032
Herstellernummer
1431032
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14



