Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1431912 FUS SCH14 GG 12A 690V - 1431912

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1431912 FUS SCH14 GG 12A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873003052

Artikelnummer

ITW1431912

Herstellernummer

1431912

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH14 (14x51). In: 12A.