Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1431940 FUS SCH14 GG 40A 500V - 1431940

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1431940 FUS SCH14 GG 40A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873003106

Artikelnummer

ITW1431940

Herstellernummer

1431940

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: SCH14 - Curva: gG - Corrente = 40A - Tensione = 500V - Con indicatore di fusione