Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1432020 FUS CH14 AM 20A 690V - 1432020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873002116

Artikelnummer

ITW1432020

Herstellernummer

1432020

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

80 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14.