ITALWEBER SPA - ITW1432902 FUS SCH14 AM 2A 690V - 1432902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
10 ST
EAN
8024873003960
Artikelnummer
ITW1432902
Herstellernummer
1432902
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza:SCH14,



