Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1432940 FUS SCH14 AM 40A 500V - 1432940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873004066

Artikelnummer

ITW1432940

Herstellernummer

1432940

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza:SCH14,