Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1433002 FUS CH/P14 GG 2A 500V - 1433002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1433002 FUS CH/P14 GG 2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873076858

Artikelnummer

ITW1433002

Herstellernummer

1433002

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Abschaltleistung:

80 kA

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 2A - Tensione = 500V - Con percussore