ITALWEBER SPA - ITW1433016 FUS CH/P14 GG 16A 500V - 1433016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873004660
Artikelnummer
ITW1433016
Herstellernummer
1433016
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 16A - Tensione = 500V - Con percussore