Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1433902 FUS CH/P14 AM 2A 500V - 1433902

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1433902 FUS CH/P14 AM 2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005377

Artikelnummer

ITW1433902

Herstellernummer

1433902

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Abschaltleistung:

80 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.