Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1433904 FUS CH/P14 AM 4A 500V - 1433904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005384

Artikelnummer

ITW1433904

Herstellernummer

1433904

Hersteller

ITW

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.