ITALWEBER SPA - ITW1433925 FUS CH/P14 AM 25A 500V - 1433925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005452
Artikelnummer
ITW1433925
Herstellernummer
1433925
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



