ITALWEBER SPA - ITW1433932 FUS CH/P14 AM 32A 500V - 1433932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005469
Artikelnummer
ITW1433932
Herstellernummer
1433932
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



