Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441010 FUS CH22 GG 10A 690V - 1441010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1441010 FUS CH22 GG 10A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873066514

Artikelnummer

ITW1441010

Herstellernummer

1441010

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

80 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22 - Curva: gG - Corrente = 10A - Tensione = 690V