ITALWEBER SPA - ITW1441040 FUS CH22 GG 40A 690V - 1441040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873060826
Artikelnummer
ITW1441040
Herstellernummer
1441040
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Abschaltleistung:
80 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22



