Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441080 FUS CH22 GG 80A 500V - 1441080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873060857

Artikelnummer

ITW1441080

Herstellernummer

1441080

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22