Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1441908 FUS SCH22 GG 8A 690V - 1441908

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1441908 FUS SCH22 GG 8A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873081494

Artikelnummer

ITW1441908

Herstellernummer

1441908

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH22 (22x58). In: 8A.