Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1442012 FUS CH22 AM 12A 690V - 1442012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1442012 FUS CH22 AM 12A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873077084

Artikelnummer

ITW1442012

Herstellernummer

1442012

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Fusibili CH, SCH, CH/P - tipo aM. I fusibili cilindrici industriali di tipo aM sono normalmente utilizzati per la protezione di motori, trasformatori e di tutte quelle apparecchiature che presentano uno spunto di corrente all’avvio. Questi fusibili sono utilizzati per la protezione contro i cortocircuiti e sono abbinati ad altri dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. Il corpo è realizzato in steatite. L’elemento fusibile è progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabilile caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: CH22 (22x58). In: 12A.