Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1442020 FUS CH22 AM 20A 690V - 1442020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873002390

Artikelnummer

ITW1442020

Herstellernummer

1442020

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

80 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22.