ITALWEBER SPA - ITW1442032 FUS CH22 AM 32A 690V - 1442032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873002413
Artikelnummer
ITW1442032
Herstellernummer
1442032
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
80 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22



