Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1442963 FUS SCH22 AM 63A 690V - 1442963

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873004363

Artikelnummer

ITW1442963

Herstellernummer

1442963

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH22.