ITALWEBER SPA - ITW1443016 FUS CH/P22 GG 16A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005018
Artikelnummer
ITW1443016
Herstellernummer
1443016
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1443016 - FUS CH P22 GG 16A 690V


