Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443020 FUS CH/P22 GG 20A 690V - 1443020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1443020 FUS CH/P22 GG 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005025

Artikelnummer

ITW1443020

Herstellernummer

1443020

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1443020 - FUS CH P22 GG 20A 690V