ITALWEBER SPA - ITW1443025 FUS CH/P22 GG 25A 690V - 1443025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873005032
Artikelnummer
ITW1443025
Herstellernummer
1443025
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V - Con percussore