Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443032 FUS CH/P22 GG 32A 690V - 1443032

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1443032 FUS CH/P22 GG 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005049

Artikelnummer

ITW1443032

Herstellernummer

1443032

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Abschaltleistung:

80 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 32A - Tensione = 690V - Con percussore