ITALWEBER SPA - ITW1443040 FUS CH/P22 GG 40A 690V - 1443040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873005056
Artikelnummer
ITW1443040
Herstellernummer
1443040
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 40A - Tensione = 690V - Con percussore


