ITALWEBER SPA - ITW1443050 FUS CH/P22 GG 50A 690V - 1443050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873005063
Artikelnummer
ITW1443050
Herstellernummer
1443050
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con percussore