ITALWEBER SPA - ITW1443063 FUS CH/P22 GG 63A 690V - 1443063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873005070
Artikelnummer
ITW1443063
Herstellernummer
1443063
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Con percussore