ITALWEBER SPA - ITW1443100 FUS CH/P22 GG 100A 500V - 1443100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
10 ST
EAN
8024873005094
Artikelnummer
ITW1443100
Herstellernummer
1443100
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 500V - Con percussore


