Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443125 FUS CH/P22 GG 125A 400V - 1443125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1443125 FUS CH/P22 GG 125A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005100

Artikelnummer

ITW1443125

Herstellernummer

1443125

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 125A - Tensione = 400V - Con percussore