Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1443916 FUS CH/P22 AM 16A 690V - 1443916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873005797

Artikelnummer

ITW1443916

Herstellernummer

1443916

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.