ITALWEBER SPA - ITW1443920 FUS CH/P22 AM 20A 690V - 1443920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
10 ST
EAN
8024873005803
Artikelnummer
ITW1443920
Herstellernummer
1443920
Hersteller
ITW
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



